Startseite

GIRA - GIR502112 Wippenset 1f Tastsens.4 TS4 G Weiss - 502112

KopierenKopieren
GIRA - GIR502112 Wippenset 1f Tastsens.4 TS4 G Weiss

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

TS4

EAN

4010337072058

Artikelnummer

GIR502112

Herstellernummer

502112

Hersteller

GIR

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

nein

Anzahl der Tasten:

1

Werkstoff:

Glas

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Wippenset 1fach für Tastsensor 4 Glas Weiß Hinweise : - Die Beschriftung erfolgt über den Gira Beschriftungsservice und wird per Lasertechnik präzise und dauerhaft auf das Material aufgebracht.Für eine individuelle Gestaltung stehen Ihnen nach kostenloser Registrierung verschiedene Schriften und Symbole zur Auswahl, so können auch Firmen- oder Hotellogos integriert werden.https: beschriftung.gira.de. Die Bestellung wird über den Großhandel abgewickelt, der beim Bestellvorgang der Wippen angegeben wurde.