Startseite

GIRA - GIR287002 Beschriftungsbogen 51 x 51 mm Zubehor Re - 287002

KopierenKopieren
GIRA - GIR287002 Beschriftungsbogen 51 x 51 mm Zubehor Re

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Beschriftungsbogen

  • Bedruckbar mit - Tintenstrahl und Laser

  • Farbe - sonstige

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Non-Design

EAN

4010337052425

Artikelnummer

GIR287002

Herstellernummer

287002

Hersteller

GIR

Ausführung:

Beschriftungsbogen

Bedruckbar mit:

Tintenstrahl und Laser

Farbe:

sonstige

Transparent:

nein

Beschriftungsbögen für LED-Signalleuchte, LED-Orientierungsleuchte 51 x 51 mm 15 Schriftfelder Reinweiß Merkmale: - Vorgestanzte Beschriftungsbögen aus einer PET-Folie im DIN A4-Format für Gira Beschriftungssoftware. Hinweise : - Beschriftungsbögen können nur mit einem Laserdrucker bedruckt werden.