Startseite

GIRA - GIR242203 EnOcean Funk Wandsender 2f System 55 Rei - 242203

KopierenKopieren
GIRA - GIR242203 EnOcean Funk Wandsender 2f System 55 Rei

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - ja

  • Bussystem Funkbus - ja

  • Bussystem LON - nein

  • Andere Bussysteme - ohne

Packung

  • 1 ST

Produktserien

System 55 Across programs

EAN

4010337060437

Artikelnummer

GIR242203

Herstellernummer

242203

Hersteller

GIR

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

ja

Bussystem Funkbus:

ja

Bussystem LON:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Aufputz

Mit Busankopplung:

nein

Ausführung:

Wandsender komplett

Anzahl der Kanäle:

2

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

EnOcean Funk Wandsender 2fach System 55 Reinweiß glänzend Merkmale: - Funksender zur Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an Funkempfänger des EnOcean-Funksystems. - Batterieloses Gerät ohne externe Spannungsversorgung. Sendeenergie wird aus mechanischer Energie bei Betätigung der Wippe erzeugt. Hinweise : - Montage auf Gerätedose oder auf glatten, ebenen Flächen durch Schrauben oder Kleben. - Dieses Produkt ist nicht für eNet verwendbar. Gira EnOcean Sender sind kompatibel mit Aktoren von Drittanbietern.