Startseite

GIRA - GIR2416000 EFH-Paket Video System 106 Edelstahl - 2416000

KopierenKopieren
GIRA - GIR2416000 EFH-Paket Video System 106 Edelstahl

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Video - ja

  • Anzahl der Innenstationen - 1

  • Anzahl der Außenstationen - 1

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1

  • Installationstechnik - Bus-System

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Non-Design

EAN

4010337033943

Artikelnummer

GIR2416000

Herstellernummer

2416000

Hersteller

GIR

Mit Video:

ja

Anzahl der Innenstationen:

1

Anzahl der Außenstationen:

1

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

1

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart Innenstation:

Aufputz

Farbe der Innenstation:

weiß

Montageart Außenstation:

Aufputz

Farbe der Außenstation:

Silber

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Abhörsicher:

nein

Internkommunikation:

ja

Freisprechen:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Geeignet für Behinderte:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

System 106 Einfamilienhaus-Paket Video Edelstahl