GIRA - GIR238300 S3000 Uni-LED-Lstg.zusatz REG Elektronik - 238300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - REG
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Halogenfrei - nein
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4010337031383
Artikelnummer
GIR238300
Herstellernummer
238300
Hersteller
GIR
Montageart:
REG
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Transparent:
nein
Lastart:
universal und LED Retrofit
System 3000 Universal-LED-Leistungszusatz REG REG Merkmale: - Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen, elektronischen Trafos für Halogen-Lampen, induktiven Trafos für Halogen-Lampen, HV-LED- oder Kompaktleuchtstofflampen. - Bedienung erfolgt über vorgeschalteten Dimmer. - Versorgung der angeschlossenen Lasten über gemeinsame Lastleitung. - Elektronischer Übertemperaturschutz. Hinweise : - Bei höherer Umgebungstemperatur als 45 C ist die angeschlossene Last zu reduzieren. - Die maximale Last und die Anzahl der Leistungszusätze ist abhängig vom Dimmer. Eine Referenzliste finden Sie im Technischen Anhang oder in der Gebrauchsanleitung.