Startseite

GIRA - GIR234700 Funk Modul RWM Dual Q Rauchwarnmelder - 234700

KopierenKopieren
GIRA - GIR234700 Funk Modul RWM Dual Q Rauchwarnmelder

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Funkmodul

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Non-Design

EAN

4010337016632

Artikelnummer

GIR234700

Herstellernummer

234700

Hersteller

GIR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Funkmodul

Funk Modul für Rauchwarnmelder Dual Q Merkmale: - Funk Modul für die drahtlose Verbindung von Rauchwarnmeldern Dual Q. - Abwärtskompatibel, dadurch auch einsetzbar für Rauchwarnmelder Dual VdS. Hinweise : - Erkennt ein Rauchwarnmelder einen Brand, geben alle zugeordneten Rauchwarnmelder Alarm. - Das Funk Modul wird auf die Schnittstelle des Rauchwarnmelders Dual gesteckt. Die Vernetzungsklemmen des Rauchwarnmelders sind bei aufgestecktem Modul weiterhin nutzbar. Dadurch können kombinierte Linien (drahtvernetzt und über Funk) errichtet werden. - Aufgrund der Kompatibilität zum Funk-Bussystem können Funkaktoren über eine Alarmmeldung angesteuert werden. Dies kann z. B. dazu genutzt werden, um im Alarmfall Licht zu schalten oder Jalousien herauf zu fahren. - Mit einem Funk Hand- oder Wandsender kann der Rauchwarnmelder nach einer Alarmierung für ca. 10 min stumm geschaltet werden. Löst in dieser Zeit ein anderer vernetzter Rauchwarnmelder z. B. über die 2-Draht-Leitung oder Funk einen Alarm aus, alarmiert der Rauchwarnmelder trotz Stummschaltung. - Das Ansteuern von eNet-Komponenten wird nur in Verbindung mit dem Funk Umsetzer auf eNet realisiert. - Ab Index I02 ist das Funk Modul für Rauchwarnmelder Dual kompatibel zum Funk Diagnosetool (2333 00). - Planungshinweise in Broschüre "Technische Informationen"download.gira.de beachten. - Die Batterie kann nicht über Gira als Ersatzteil bezogen werden. Merkmale: - Funk Modul für die drahtlose Verbindung von Rauchwarnmeldern Dual Q. - Abwärtskompatibel, dadurch auch einsetzbar für Rauchwarnmelder Dual VdS. Hinweise : - Erkennt ein Rauchwarnmelder einen Brand, geben alle zugeordneten Rauchwarnmelder Alarm. - Das Funk Modul wird auf die Schnittstelle des Rauchwarnmelders Dual gesteckt. Die Vernetzungsklemmen des Rauchwarnmelders sind bei aufgestecktem Modul weiterhin nutzbar. Dadurch können kombinierte Linien (drahtvernetzt und über Funk) errichtet werden. - Aufgrund der Kompatibilität zum Funk-Bussystem können Funkaktoren über eine Alarmmeldung angesteuert werden. Dies kann z. B. dazu genutzt werden, um im Alarmfall Licht zu schalten oder Jalousien herauf zu fahren. - Mit einem Funk Hand- oder Wandsender kann der Rauchwarnmelder nach einer Alarmierung für ca. 10 min stumm geschaltet werden. Löst in dieserZeit ein anderer vernetzter Rauchwarnmelder z. B. über die 2-Draht-Leitung oder Funk einen Alarm aus, alarmiert der Rauchwarnmelder trotz Stummschaltung. - Das Ansteuern von eNet-Komponenten wird nur in Verbindung mit dem Funk Umsetzer auf eNet realisiert. - Ab Index I02 ist das Funk Modul für Rauchwarnmelder Dual kompatibel zum Funk Diagnosetool (2333 00). - Planungshinweise in Broschüre "Technische Informationen"download.gira.de beachten. - Die Batterie kann nicht über Gira als Ersatzteil bezogen werden.