Startseite

GIRA - GGI222400 Steuereinheit 1 - 10 V 4f Hand KNX - 222400

KopierenKopieren
GIRA - GGI222400 Steuereinheit 1 - 10 V 4f Hand KNX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - REG

  • Schnittstelle 1-10 V - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337018858

Artikelnummer

GGI222400

Herstellernummer

222400

Hersteller

GGI

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

REG

Schnittstelle 1-10 V:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Mit Busankopplung:

nein

Nebenstelleneingang:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Mit LED-Anzeige:

nein

Schutzart (IP):

IP20

KNX Steuereinheit 1 - 10 V 4fach mit Handbetätigung REG plus Merkmale: - Die Steuereinheit schaltet und dimmt elektrische Verbraucher, die über eine Schnittstelle 1-10 V verfügen. - 5 Gerätekonfigurationen wählbar. Hierdurch erfolgt die Zuordnung der 4 einzeln ansteuerbaren Dimmkanäle auf die Schaltausgänge (z. B. 4 Dimmkanäle werden einem Schaltrelais zur Ansteuerung einer RGBW-Leuchte zugeordnet). - Relaisausgänge, die keinem Dimmkanal zugeordnet sind, sind als frei agierende Schaltaktorkanäle nutzbar. - Reaktionen bei Busspannungsausfall und -wiederkehr und nach einem ETS-Programmiervorgang einstellbar. - Handbetätigung der Ausgänge unabhängig vom Bus mit mechanischer Schaltstellungsanzeige. - Verzögerung für aktiv sendende Rückmeldungen nach Busspannungswiederkehr. - Logische Verknüfungsfunktion je Kanal konfigurierbar. - Bis zu drei zentrale Schaltfunktionen zur gemeinsamen Ansteuerung aller Dimm- und Schaltkanäle. - Einschaltzeiten der Relaisausgänge können durch Betriebsstundenzähler erfasst und ausgewertet werden. - Sammelrückmeldung aller Schaltzustände möglich. Dimmkanäle: - Vier einzeln ansteuerbaren Dimmkanäle. - Rückmeldung von Schaltzustand und Helligkeitswert. - Einstellung des dimmbaren Helligkeitsbereichs möglich. - Dimmverhalten und Dimmkennlinien parametrierbar. - Soft-Einschalt- und Soft-Ausschalt-Funktion. - Sperrfunktion oder Zwangsstellungsfunktion parametrierbar. - Zeitfunktionen (Ein-, Ausschaltverzögerung, Treppenlichtfunktion). Bei der Treppenlichtfunktion ist die Reaktion am Ende der Einschaltzeit parametrierbar. - Einbeziehung eines Dimmkanals in bis zu 10 Szenen möglich. - Einbrennfunktion ermöglicht die vom Leuchtmittelherstellern vorgeschriebene Inbetriebnahme neuer Leuchtstofflampen. Schaltaktorbetrieb (optional): - Unabhängiges Schalten der Schaltausgänge A2 bis A4. - Schließer- oder Öffnerbetrieb. - Rückmeldung des Schaltzustand. - Sperrfunktion oder Zwangsstellungsfunktion parametrierbar. - Zeitfunktionen (Ein-, Ausschaltverzögerung, Treppenlichtfunktion mit Vorwarnfunktion). - Einbeziehung in Lichtszenen möglich. Bis zu 10 interne Szenen sind je Schaltausgang parametrierbar. - Zyklische Überwachung des eintreffenden Schalttelegramms konfigurierbar. Hinweise : - Elektronische Vorschaltgeräte erzeugen sehr hohe Stromspitzen. Verwenden Sie deshalb einen Einschaltstrombegrenzer oder bei größeren Lasten ein separates Lastschütz.

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie