GIRA - GIR2221550 ril.pres. Mini Standard - 2221550

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX Secure - ja
Ausführung - Präsenzmelder
Deckeneinbau ohne Einbaudose - ja
Montageart - Unterputz
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
27 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 19 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
4010337129653
Artikelnummer
GIR2221550
Herstellernummer
2221550
Hersteller
GIR
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX Secure:
ja
Ausführung:
Präsenzmelder
Deckeneinbau ohne Einbaudose:
ja
Montageart:
Unterputz
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Nebenstelleneingang:
ja
Busspannungsversorgung:
ja
Unterkriechschutz:
ja
Treppenlichtautomatik:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
ja
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
4 m
Max. Reichweite frontal:
5 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
9 m
Erfassungswinkel horizontal:
360...360 °
Anzahl der Kanäle:
3
Tiefe:
39 mm
Durchmesser:
54 mm
Einbautiefe:
35 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm


