Startseite

GIRA - GIR217900 Therm. Stellantrieb 24 V Elektronik - 217900

KopierenKopieren
GIRA - GIR217900 Therm. Stellantrieb 24 V Elektronik

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Non-Design

EAN

4010337016731

Artikelnummer

GIR217900

Herstellernummer

217900

Hersteller

GIR

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

nein

Montageart:

Heizkörperventil

Mit Busankopplung:

nein

Temperaturregler mit Stetigregelung eingebaut:

nein

Tasten für Handbedienung am Antrieb:

nein

Temperatur- und Hubanzeige:

nein

Funktion Master/Slave:

nein

Nennspannung:

24 V

Busspannungsversorgung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Thermischer Stellantrieb 24 V~ Merkmale: - Thermischer Stellantrieb zur Betätigung von Heizungsventilen für eine Einzelraumregelung. - Kompatibel zum Ventiladaptersystem und zur Anschlussleitung des Vorgängers. - Zustandsanzeige geöffnet oder geschlossen. - First-Open-Funktion für einfache Montage und Inbetriebnahme. - Stromlos geschlossen.