Startseite

GIRA - GIR215400 Jal.aktor 4f DC 24 V Hand KNX REG - 215400

KopierenKopieren
GIRA - GIR215400 Jal.aktor 4f DC 24 V Hand KNX REG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Non-Design

EAN

4010337082248

Artikelnummer

GIR215400

Herstellernummer

215400

Hersteller

GIR

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

4

Mit Busankopplung:

ja

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Mit LED-Anzeige:

nein

Anzahl der Eingänge:

1

Max. Anzahl der Jalousieausgänge:

4

Mit Schaltfunktion:

nein

Stromart:

DC

Schutzart (IP):

IP20

KNX Jalousieaktor 4fach DC 24 V mit Handbetätigung REG plus Jalousieaktoren mit integrierter Busankopplung, Handbetätigung und Statusanzeige für jeden Ausgang. Zum Ansteuern von elektrisch betriebenen Jalousien, Rollläden, Markisen, Lüftungsklappen oderähnlichen Behängen. Merkmale: - Behangposition direkt ansteuerbar. - Lamellenstellung direkt ansteuerbar. - Verhalten bei Busspannungsausfall und -wiederkehr einstellbar. - Separat parametrierbare Fahrzeiten mit Fahrzeitverlängerung für Fahrten in die obere Endlage. - Zentrale Ansteuerung aller Jalousieausgänge möglich. - Rückmeldung der Behangposition oder der Lamellenposition. - Rückmeldungen lassen sich nach Busspannungswiederkehr verzögern. - Zuordnungen auf bis zu fünf verschiedene Sicherheitsfunktionen (drei Windalarme, ein Regenalarm, ein Frostalarm), wahlweise mit zyklischer Überwachung. - Zwangsstellungsfunktion für jeden Jalousieausgang realisierbar. - Einbeziehung in Szenen möglich, max. acht interne Szenen je Kanal sind parametrierbar. - Speicherfunktion für Lichtszenen. - Sonnenschutzfunktion mit festen und variablen Behang- oder Lamellenpositionen aktivierbar. - Erweiterter Sonnenschutz mit umfangreichen Steuerfunktionen. - Einbindung in Temperatur-Management des Gebäudes möglich. - Sperren einzelner Ausgänge per Hand oder Bus. - Aktive oder passive (Objekt auslesbar) zyklische Rückmeldefunktionen. - Baustellenbetrieb: Ausgänge manuell bedienbar ohne Busspannung nur mit der Betriebsspannung. - Für Kleinspannung DC 12 bis 48 V. - Unabhängige Ansteuerung der vier Jalousieausgänge. Hinweise : - Montage auf DIN-Hutschiene.