Startseite

GIRA - GIR210602 Prasenzm. Komfort KNX Reinweiss - 210602

KopierenKopieren
GIRA - GIR210602 Prasenzm. Komfort KNX Reinweiss

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - ja

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337084594

Artikelnummer

GIR210602

Herstellernummer

210602

Hersteller

GIR

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Präsenzmelder

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Nebenstelleneingang:

ja

Unterkriechschutz:

ja

Betriebsartenschalter:

nein

Tierschneise:

nein

Treppenlichtautomatik:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

ja

Optimale Montagehöhe:

3 m

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

20 m

Erfassungswinkel vertikal:

360...360 °

KNX Präsenzmelder Komfort Reinweiß Präsenzmelder zur Anwesenheitsüberwachung (Betriebsart: Präsenzmelder), zur Bewegungserkennung (Betriebsart: Deckenwächter) oder zur Überwachung durch Meldetelegramme (Betriebsart: Melder) in Innenräumen. Merkmale: - Unterputz-Gerät mit integrierter KNX Busankopplung. - Programmier-LED -taste nach Abnahme des Zierrings im eingebauten Zustand sichtbar bedienbar. - PIR-Sensorik: drei Sensoren (gekreuzte Strahlengänge), integrierter Helligkeitssensor. - Einsteller zur manuellen Korrektur der Empfindlichkeit. - Empfindlichkeit konfigurierbar. - Empfindlichkeitseinsteller am Gerät über Software deaktivierbar. - Anzeige der Bewegungserfassung (permanent oder nur im Gehtest). - Separate Auswertung im Fernbereich der drei PIR-Sensoren mit je 120 Erfassungsfeld mit Überlappung. - Handbetätigung durch IR-Fernbedienung. - Maximal 5+2 Funktionsblöcke konfigurierbar. - Funktionsblöcke 1 bis 5 jeweils einstellbare Funktion: Deckenwächter, Präsenzmelder, Meldebetrieb. - Funktionsblock 6: Präsenzmelder mit Lichtregelung. - Funktionsblock 7: Helligkeitssensor mit Grenzwertüberwachung. - Funktionsblockumschaltung z. B. für Tag- Nachbetrieb oder Wochen- Wochenendbetrieb. - Funktionsblöcke 1 bis 5: Einzelgerät, Hauptstelle, Nebenstelle einstellbar. - Einstellbare Betriebsart bei Einzelgerät als Hauptstelle: Automatik, Halbautomatik (Manuell EIN Automatik AUS bzw. Automatik EIN Manuell AUS). - Zwei Ausgänge pro Funktionsblock (1 bis 5) bei Funktion Deckenwächter, Präsenzmelder. - Funktionen Deckenwächter, Präsenzmelder pro Ausgang: Schalten, Treppenhausfunktion, Schalten mit Zwangsstellung, Dimmwertgeber, Lichtszenennebenstelle, Temperaturwertgeber, Helligkeitswertgeber, Temperatur-Betriebsmodus. - Deckenwächter, Präsenzmelder: Dämmerungsstufe einstellbar, Dämmerungsstufe über externes Kommunikationsobjekt oder per Teach-in, zusätzliche Sendeverzögerung über externes Kommunikationsobjekt, adaptive Nachlaufzeit (Selbstlernende zusätzliche Sendeverzögerung), Kurzzeit-Präsenzfunktion, Rückmeldung der Dämmerungsstufe, Sperrfunktion, manuelle Bedienung über Tastsensor (separates Kommunikationsobjekt), Abschalthelligkeit (bei Präsenzmelder) über Teach-In, Messung der Zeitspanne nach letzter Bewegung. - Funktion Präsenzmelder mit Lichtregelung: Kombination mit Funktionsblock Präsenzmelder oder Einzelgerät, Sollwert einstellbar, Sollwertvorgabe über externes Kommunikationsobjekt, Sollwertverschiebung über externes Kommunikationsobjekt, Teach-In Funktion, Rückmeldung des effektiven Sollwertes.- Funktion Helligkeitssensor mit Grenzwertüberwachung: bis zu drei Grenzwerte konfigurierbar, Funktionen Schalten, Dimmwertgeber, Lichtszenennebenstelle, Hysterese konfigurierbar, Grenzwert über externes Kommunikationsobjekt oder Teach-In, Sperrfunktion. Hinweise : - Der Präsenzmelder ist nicht für Alarmmeldungen in VdS-konformen Alarmanlagen geeignet. - Deckenmontage an festen Decken in Gerätedose oder Aufputz-Gehäuse.