Startseite
Neu

GIRA - GIR206605 GIRA G1 + WLAN (2 GENERAZIONE) - 206605

KopierenKopieren
GIRA - GIR206605 GIRA G1 + WLAN (2 GENERAZIONE)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem KNX Secure - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Stand-alone

EAN

4010337125303

Artikelnummer

GIR206605

Herstellernummer

206605

Hersteller

GIR

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem KNX Secure:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

nein

Montageart:

Unterputz

Mit Display:

ja

Status-LED:

ja

IR-Sensor:

ja

Manuelle Sollwertverstellung:

nein

Präsenztaster:

nein

Mit Temperaturregler:

nein

Mit integriertem DCF77-Empfänger:

nein

Mit Zeitschaltuhr:

nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

ja

Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktoren:

nein

Werkstoff:

Glas

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Mit Busankopplung:

nein

Gira G1 vetro nero con WLAN