Startseite

GIRA - GIR145900 Beschriftungsbogen 62 x 18 mm Zubehor - 145900

KopierenKopieren
GIRA - GIR145900 Beschriftungsbogen 62 x 18 mm Zubehor

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Beschriftungsbogen

  • Bedruckbar mit - Tintenstrahl und Laser

  • Farbe - sonstige

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Non-Design

EAN

4010337459002

Artikelnummer

GIR145900

Herstellernummer

145900

Hersteller

GIR

Ausführung:

Beschriftungsbogen

Bedruckbar mit:

Tintenstrahl und Laser

Farbe:

sonstige

Transparent:

nein

Beschriftungsbögen 62 x 18 mm 42 Schriftfelder Merkmale: - Vorgestanzte Beschriftungsbögen aus einer PET-Folie im DIN A4-Format für Gira Beschriftungssoftware. Hinweise : - Beschriftungsbögen können nur mit einem Laserdrucker bedruckt werden.