GIRA - GIR129900 Montagepl. 4f Turstation Turko - 129900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 4
Diebstahlsicherung integrierbar - nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - Silber
Montageart - Unterputz
Packung
1 ST
Produktserien
Non-Design
EAN
4010337299004
Artikelnummer
GIR129900
Herstellernummer
129900
Hersteller
GIR
Anzahl der Einheiten:
4
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Silber
Montageart:
Unterputz
Breite:
130 mm
Höhe:
346 mm
Montageplatte für Türstation 4fach Merkmale: - Montageplatte zum Abdecken der Installationsöffnungen bauseits vorhandener Türsprechanlagen bei der Nachrüstung des Gira Türkommunikations-Systems. - In der Montageplatte befinden sich Bohrungen zur Wandmontage, sowie Öffnungen zur Aufnahme der Gira Türstation. - Material: Aluminium eloxiert.


