GIRA - GIR129800 Montagepl. 3f Turstation Turko - 129800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 3
Diebstahlsicherung integrierbar - nein
Werkstoff - Aluminium
Farbe - Silber
Montageart - Unterputz
Packung
1 ST
Produktserien
Non-Design
EAN
4010337298007
Artikelnummer
GIR129800
Herstellernummer
129800
Hersteller
GIR
Anzahl der Einheiten:
3
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Montageart:
Unterputz
Breite:
130 mm
Höhe:
253 mm
Montageplatte für Türstation 3fach Merkmale: - Montageplatte zum Abdecken der Installationsöffnungen bauseits vorhandener Türsprechanlagen bei der Nachrüstung des Gira Türkommunikations-Systems. - In der Montageplatte befinden sich Bohrungen zur Wandmontage, sowie Öffnungen zur Aufnahme der Gira Türstation. - Material: Aluminium eloxiert.


