Startseite

GIRA - GIR129600 Spannungsvers. DC 24 V 300 mA REG Elektr - 129600

KopierenKopieren
GIRA - GIR129600 Spannungsvers. DC 24 V 300 mA REG Elektr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - sonstige

  • Eingangsspannung - 230 V

  • Stromart - DC

  • Ausgangsspannung - 24 V

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Non-Design

EAN

4010337296003

Artikelnummer

GIR129600

Herstellernummer

129600

Hersteller

GIR

Anwendung:

sonstige

Eingangsspannung:

230 V

Stromart:

DC

Ausgangsspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

4

Installationstechnik:

Bus-System

Integrierte Türöffnerschaltung:

nein

Steuerfunktion:

nein

Auswertefunktion:

nein

Serviceanzeigen:

nein

Montageart:

DIN-Schiene

Programmiersperre:

nein

Spannungsversorgung für Türkommunikation DC 24 V 300 mA REG Merkmale: - Spannungsversorgung DC 24 V zur Versorgung von Türkommunikations-Komponenten. - Versorgung der Farbkamera in großen Objekten. - Versorgung der Ruftastenausleuchtung in großen Objekten. - Versorgung des TKS-TK-Gateways, wenn das Steuergerät Video verwendet wird. - Versorgung von Keyless In Codetastatur.