GIRA - GIR121100 TKS-UP-Schaltaktor Turko - 121100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - schalten
Installationstechnik - 2-Draht
Werkstoff - sonstige
Montageart - Unterputz
Breite - 28 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Non-Design
EAN
4010337211006
Artikelnummer
GIR121100
Herstellernummer
121100
Hersteller
GIR
Funktion:
schalten
Installationstechnik:
2-Draht
Werkstoff:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Breite:
28 mm
Höhe:
43 mm
Tiefe:
15 mm
TKS-Unterputz-Schaltaktor Merkmale: - Unterputz-Schaltaktor zum Ansteuern eines externen Gongs oder anderer Verbraucher über den Gira Türkommunikationsbus. - Ansteuerung eines potenzialfreien Schaltkontakts (24 V SELV 50 A bis 1,6 A AC DC) über den 2-Draht-Bus. - Der Unterputz-Schaltaktor ist ansteuerbar über: die Tasten "Tür"und "Licht"an der Wohnungsstation, den Etagenruftaster an der Wohnungsstation, die Ruftaste an der Türstation, die Ruftaste an der Wohnungsstation, die Tasten eines Telefons (in Verbindung mit dem TKS-TK-Gateway), einen potenzialfreien Taster (in Verbindung mit der TKS-Tasterschnittstelle 2fach). - Der Unterputz-Schaltaktor lässt sich in vier verschiedenen Betriebsarten betreiben: Schalten, Timer s, Timer min und Impuls. - Impulsfunktion zur Ansteuerung vorhandener Treppenhausautomaten. - Schaltzeit abhängig von der eingestellten Funktion stufenlos einstellbar von 1 bis 10 s bzw. 1 bis 10 min. - LED-Anzeige zur Programmierung, Funktionsauswahl und Zeiteinstellung. Hinweise : - Der Unterputz-Schaltaktor ist für den Einbau in einer tiefen Gerätedose (60 mm tief) hinter einem TKS-Busankoppler vorgesehen.


