GIRA - GIR120003 Gong AP System 55 Reinweiss - 120003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Außenstation
Werkstoff - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
System 55 Across programs
EAN
4010337200031
Artikelnummer
GIR120003
Herstellernummer
120003
Hersteller
GIR
Geeignet für:
Außenstation
Werkstoff:
sonstige
Gong AP System 55 Reinweiß glänzend Merkmale: - Der Gong AP dient im Gira Türkommunikations-System zur zusätzlichen Signalisierung. - Komplett vormontierter Gong AP. Dadurch schnelle und saubere Montage möglich. - Designvielfalt durch Integration, dadurch einheitliches Erscheinungsbild von Türkommunikation und Elektroinstallation. - Montage sowohl mit als auch ohne Abdeckrahmen möglich. - Einfache Montage durch abziehbare Schraubklemmen. - Einfache Demontage des Geräts bei Renovierungsarbeiten. - Befestigungslöcher für die Montage. - Signalübertragung und Versorgung des Gong AP über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus. - Parallelschaltung von bis zu drei Gongs bzw. Wohnungsstationen möglich. - Einmann-Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahme-Prozedur. - Bedientasten mit integrierten Leuchtdioden zur Zustandsanzeige. - LED-Anzeige bei einem eingehenden Ruf. - Möglichkeit der Ruftonabschaltung. - Ruftonunterscheidung zwischen Türruf, Internruf und Etagenruf. - Rufmelodieauswahl - bis zu fünf verschiedene Ruftonmelodien lassen sich auswählen. Die Bedientasten des Gongs steuern die folgenden Funktionen: - Einstellen der Rufmelodie. - Rufton ein- und ausschalten. - Einstellung der Ruftonlautstärke. Hinweise : - Bei der Montage auf eine Gerätedose ist ein Abdeckrahmen erforderlich. - Bei Montage mit Abdeckrahmen ist ein Abdeckrahmen 2fach ohne Mittelsteg erforderlich.