Startseite

GIRA - GIR108900 Beschriftungsbogen 38 x 36 mm Zubehor - 108900

KopierenKopieren
GIRA - GIR108900 Beschriftungsbogen 38 x 36 mm Zubehor

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Beschriftungsbogen

  • Bedruckbar mit - Tintenstrahl und Laser

  • Farbe - sonstige

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337003830

Artikelnummer

GIR108900

Herstellernummer

108900

Hersteller

GIR

Ausführung:

Beschriftungsbogen

Bedruckbar mit:

Tintenstrahl und Laser

Farbe:

sonstige

Transparent:

nein

Beschriftungsbögen für System 55 Tastsensor 3, Ruftaster, Funk Wandsender flach Tastsensor 3 Plus 2 x 35 Schriftfelder 38 x 36 mm Merkmale: - Vorgestanzte Beschriftungsbögen aus einer PET-Folie im DIN A4-Format für Gira Beschriftungssoftware. Hinweise :- Beschriftungsbögen können nur mit einem Laserdrucker bedruckt werden.