Startseite

GIRA - GIR107100 Namens-/Turschild 1f Zubehor - 107100

KopierenKopieren
GIRA - GIR107100 Namens-/Turschild 1f Zubehor

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Türschild mit Rahmen

  • Bedruckbar mit - Tintenstrahl und Laser

  • Farbe - sonstige

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337071006

Artikelnummer

GIR107100

Herstellernummer

107100

Hersteller

GIR

Ausführung:

Türschild mit Rahmen

Bedruckbar mit:

Tintenstrahl und Laser

Farbe:

sonstige

Transparent:

nein

Namensschild bzw. Türschild 1fach Reinweiß Merkmale: - Namensschild bzw. Türschild für Zimmer. - Bestehend aus einer Grundplatte und einer transparenten, steckbaren Abdeckung. - Problemloses Auswechseln des Schriftträgers. Befestigungsmöglichkeit: - Anschrauben: Die Grundplatte des Namensschilds bzw. Türschilds wird mit den mitgelieferten Schrauben Dübeln an der Wand befestigt. Hinweise : - Zur Montage auf Glasflächen separat erhältliche Montageplatte benutzen, die einen optisch sauberen Abschluss aufder Rückseite der Oberfläche ermöglicht. - Für Abdeckrahmen aus den Schalterprogrammen des System 55 geeignet. - Die Beschriftungsbögen können auf allen gängigen Druckern ausgegeben werden.