GIRA - GIR102200 Analogaktor 4f KNX REG - 102200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - ja
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
EAN
4010337010708
Artikelnummer
GIR102200
Herstellernummer
102200
Hersteller
GIR
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
ja
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
4
Ausführung:
Basismodul
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Anzahl der Ausgänge:
4
Ausgangsstrom:
0...0 mA
Ausgangsspannung:
24...24 V
Schutzart (IP):
IP20


