GIRA - GIR049545 EFH-Paket Video Turko F Alu - 049545

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Video - ja
Anzahl der Innenstationen - 1
Anzahl der Außenstationen - 1
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1
Installationstechnik - Bus-System
Packung
1 ST
Produktserien
Non-Design
EAN
4010337495451
Artikelnummer
GIR049545
Herstellernummer
049545
Hersteller
GIR
Mit Video:
ja
Anzahl der Innenstationen:
1
Anzahl der Außenstationen:
1
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart Innenstation:
Aufputz
Farbe der Innenstation:
weiß
Montageart Außenstation:
Aufputz
Farbe der Außenstation:
sonstige
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Abhörsicher:
nein
Internkommunikation:
ja
Freisprechen:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Geeignet für Behinderte:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


