Startseite

GIRA - GIR038700 Trennrelais 2f AP Jalousie - 038700

KopierenKopieren
GIRA - GIR038700 Trennrelais 2f AP Jalousie

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Zentraleingang - nein

  • Nebenstelleneingang - ja

  • Anzahl der anschließbaren Motoren - 2

  • Nennspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Non-Design

EAN

4010337387008

Artikelnummer

GIR038700

Herstellernummer

038700

Hersteller

GIR

Montageart:

Aufputz

Zentraleingang:

nein

Nebenstelleneingang:

ja

Anzahl der anschließbaren Motoren:

2

Nennspannung:

230 V

Trennrelais 2fach Aufputz Merkmale: - Gleichzeitige Ansteuerung von mehreren Jalousieantrieben. - Je zwei Antriebe werden mit einem Trennrelais elektrisch entkoppelt. - Mit zwei Nebenstelleneingängen für die Einzelbedienung der Jalousien und einem Zentraleingang für Zentralfunktion, z. B. von einer Zeitschaltuhr oder zur Umsetzung von Zentralsteuerungen bei Aufteilung auf mehrere FI-Schutzschalter.