GIRA - GGI577474 SET BIL. 4-M CT SENS.TATT.4.70 - 577474

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Farbe - schwarz
Oberflächenschutz - lackiert
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung der Oberfläche - matt
Packung
1 ST
EAN
4010337128977
Artikelnummer
GGI577474
Herstellernummer
577474
Hersteller
GGI
Bussystem KNX:
ja
Farbe:
schwarz
Oberflächenschutz:
lackiert
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Transparent:
nein
Anzahl der Betätigungspunkte:
8
Anzahl der Tasten:
4
Mit Beschriftungsfeld:
ja
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


