Startseite

GIRA - GGI577470 SET BIL. 4-M CT SENS.TATT.4.70 - 577470

KopierenKopieren
GIRA - GGI577470 SET BIL. 4-M CT SENS.TATT.4.70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung der Oberfläche - glänzend

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337128809

Artikelnummer

GGI577470

Herstellernummer

577470

Hersteller

GGI

Bussystem KNX:

ja

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Werkstoffgüte:

Thermoplast

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Anzahl der Betätigungspunkte:

8

Anzahl der Tasten:

4

Mit Beschriftungsfeld:

ja

Set di bilancieri 4 moduli con campo per targhetta per sensore tattile 4.70 bianco puro brillante

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie