GIRA - GGI577274 SET BIL. 2-M CT SENS.TATT.4.70 - 577274

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Farbe - schwarz
Oberflächenschutz - lackiert
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung der Oberfläche - matt
Packung
1 ST
EAN
4010337128960
Artikelnummer
GGI577274
Herstellernummer
577274
Hersteller
GGI
Bussystem KNX:
ja
Farbe:
schwarz
Oberflächenschutz:
lackiert
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Transparent:
nein
Anzahl der Betätigungspunkte:
4
Anzahl der Tasten:
2
Mit Beschriftungsfeld:
ja
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


