Startseite

GIRA - GGI5560925 MOD.INFO - 5560925

KopierenKopieren
GIRA - GGI5560925 MOD.INFO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Infomodul

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Farbe - schwarz

  • Leseverfahren biometrisch - nein

  • Leseverfahren Code - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337100744

Artikelnummer

GGI5560925

Herstellernummer

5560925

Hersteller

GGI

Ausführung:

Infomodul

Installationstechnik:

Bus-System

Farbe:

schwarz

Leseverfahren biometrisch:

nein

Leseverfahren Code:

nein

Leseverfahren Datenträger:

nein

Unterputzmontage:

nein

Aufputzmontage:

nein

Mit Gehäuse:

nein

Enthält Tastenfeld:

nein

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Hörgerätekompatibel:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Geeignet für Inneneinsatz:

nein

Modulo info System 106 nero opaco Caratteristiche: -Per numeri civici che devono essere messi in rilievo in modo ben visibile. Avvisi: -Questo prodotto può essere ordinato esclusivamente tramite il servizio per targhette Gira. -Scritte professionali mediante il servizio per targhette Gira www.beschriftung.gira.de.

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie