Startseite

GIRA - GGI5560921 MOD.INFO - 5560921

KopierenKopieren
GIRA - GGI5560921 MOD.INFO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Infomodul

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Farbe - sonstige

  • Leseverfahren biometrisch - nein

  • Leseverfahren Code - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337100904

Artikelnummer

GGI5560921

Herstellernummer

5560921

Hersteller

GGI

Ausführung:

Infomodul

Installationstechnik:

Bus-System

Farbe:

sonstige

Leseverfahren biometrisch:

nein

Leseverfahren Code:

nein

Leseverfahren Datenträger:

nein

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

nein

Mit Gehäuse:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Enthält Tastenfeld:

nein

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Breite:

106.5 mm

Höhe:

106.5 mm

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Modulo info System 106 bronzo Caratteristiche: -Per numeri civici che devono essere messi in rilievo in modo ben visibile. Avvisi: -Questo prodotto può essere ordinato esclusivamente tramite il servizio per targhette Gira. -Scritte professionali mediante il servizio per targhette Gira www.beschriftung.gira.de.

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie