Startseite

GIRA - GGI5501910 AP-Gehause 1f System 106 Anthrazit - 5501910

KopierenKopieren
GIRA - GGI5501910 AP-Gehause 1f System 106 Anthrazit

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - anthrazit

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - sonstige

  • Diebstahlsicherung integrierbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337022893

Artikelnummer

GGI5501910

Herstellernummer

5501910

Hersteller

GGI

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

anthrazit

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

sonstige

Diebstahlsicherung integrierbar:

nein

Breite:

106.5 mm

Höhe:

23.35 mm

Tiefe:

106.5 mm

System 106 Aufputz-Gehäuse 1fach Anthrazit Unabhängig vom Baufortschritt können die Gehäuse schon beim Rohbau montiert werden. Leitungen und Module können dann hinzugefügt werden, wenn sie gebraucht werden. Gehäuse in einer verkehrsweiß (RAL 9016) oder anthrazit lackierten Metalllegierung erhältlich: robuste Materialien, die für Langlebigkeit sorgen. Merkmale: - Sehr geringe Aufbauhöhe von 28,4 mm. - Vertikale und horizontale Montage (nur bei Aufputz-Gehäuse 2fach, 3fach, 4fach und 5fach) ermöglicht eine optimale Anpassung an den Einbauort. - Für die Verwendung auf Fassaden mit Wärmedämmverbundsystem geeignet. Hinweise : - Aufputz-Gehäuse 1fach nur für die Verwendung mit Türstationsmodul.

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie