GIRA - GGI537702 S3000 Prasenz- + Beweg.m. 360^-Aufs. BT - 537702

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Präsenzmelder
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie - passiv Infrarot
Konstantlichtregelung - ja
HLK-Ansteuerung - nein
Zwangseinschaltung - nein
Packung
1 ST
EAN
4010337052227
Artikelnummer
GGI537702
Herstellernummer
537702
Hersteller
GGI
Ausführung:
Präsenzmelder
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:
passiv Infrarot
Konstantlichtregelung:
ja
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangseinschaltung:
nein
Zwangsabschaltung:
nein
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz:
nein
Vernetzbar:
nein
Scanwinkel:
360 °
Treppenlichtautomatik:
nein
Überbrückungsschalter:
nein
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
ja
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Mit Signaleinheit:
nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
ja
Montageart:
sonstige
Anschlussart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Geeignet für C-Last:
nein
Nebenstelleneingang:
ja
Mit Alarmfunktion:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


