Startseite

GIRA - GGI5366600 S3000 Jal.- + Schaltuhr Display System 5 - 5366600

KopierenKopieren
GIRA - GGI5366600 S3000 Jal.- + Schaltuhr Display System 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - steuern elektrischer Verbraucher

  • Geeignet für Dimmeinsatz - nein

  • Farbe - Edelstahl

  • Geeignet für Jalousieeinsatz - ja

  • Anzahl der Tasten - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337027485

Artikelnummer

GGI5366600

Herstellernummer

5366600

Hersteller

GGI

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Geeignet für Dimmeinsatz:

nein

Farbe:

Edelstahl

Geeignet für Jalousieeinsatz:

ja

Anzahl der Tasten:

2

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Schalteinsatz:

nein

Mit Abdeckung:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Mit LED-Anzeige:

ja

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Anzahl der Betätigungspunkte:

4

Transparent:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

System 3000 Jalousie- und Schaltuhr Display Edelstahl (lackiert) Merkmale: - Bedienung über kapazitive Sensorfläche. - Schnellprogrammierung zur Übernahme der aktuellen Uhrzeit als programmierte Fahrzeit Schaltzeit. - Automatische Sommer- Winterzeitumstellung, abschaltbar. - Schalten bei Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang (Astrofunktion) für 18 Länder einstellbar. - Astrozeit für Sonnenauf- und Sonnenuntergang individuell um +-2 Stunden anpassbar. - Sperrfunktion sperrt die Nebenstellenbedienung und deaktiviert den Automatikbetrieb. - Display schaltet nach 2 Minuten aus, dauerhafte Anzeige der aktuellen Uhrzeit möglich. - Programmierung von je einer Herauffahr- und einer Herunterfahrzeit bzw. von zwei Ein- und Ausschaltzeiten für die Wochenabschnitte Mo-Frund Sa+So.

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie