Startseite

GIRA - GGI506500 ATT.DIM. 1-C 200 W IN INGR.BIN. 3-C - 506500

KopierenKopieren
GIRA - GGI506500 ATT.DIM. 1-C 200 W IN INGR.BIN. 3-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Ausführung - Dimmaktor

  • Montageart - Unterputz

  • Andere Bussysteme - Gira One

  • Anzahl der Ausgänge - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337099260

Artikelnummer

GGI506500

Herstellernummer

506500

Hersteller

GGI

Bussystem KNX:

ja

Ausführung:

Dimmaktor

Montageart:

Unterputz

Andere Bussysteme:

Gira One

Anzahl der Ausgänge:

1

Bussystem KNX Secure:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Ausgangsleistung:

200...200 W

Mit Busankopplung:

ja

Vor Ort-/Handbedienung:

nein

Lastart:

universal

Busmodul abnehmbar:

nein

Nebenstelleneingang:

ja

Mit LED-Anzeige:

nein

Spannung:

230...230 V

Leistungszusatz verwendbar:

ja

Parallel-Betrieb möglich:

nein

Frequenz:

50...60 Hz

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

65 mm

Attuatore dimmer 1 canale 200 W con ingresso binario 3 canali per Gira One e KNX Caratteristiche: Funzione nel sistema Gira One -Attuatore per commutazione e regolazione della luce di lampade a incandescenza, lampade alogene AT, lampade a LED AT regolabili, lampade fluorescenti compatte regolabili, trasformatori induttivi regolabili conlampade alogene BT o a LED BT, trasformatori elettronici regolabili con lampade alogene BT o a LED BT. -3 ingressi binari per collegare convenzionali interruttori,pulsanti e rilevatori di movimento con contatti a potenziale zero. -Gli ingressi servono per comandare gli attuatori Gira One o per rilevare le informazioni di stato. -Selezione automatica o manuale del principio di regolazione adatto al carico. -Protezione dal funzionamento a vuoto, dal cortocircuito e dalla sovratemperatura. -Aumento della potenza mediante amplificatori di potenza. -Possibilità di collegare un sensore di temperatura esterno sull'ingresso 3. -Programmazione e avvio con il Gira Project Assistant (GPA) a partire dalla versione 5,0. -Trasmissione dei dati crittografata tra i dispositivi Gira One. Uscite per la regolazione della luminosità -Impostazione della luminosità minima e massima. -Attivazione sull'ultimo valore di luminosità o luminosità d'attivazione fissa. -Impostazione di un ritardo di accensione o spegnimento. -Funzione vano scala, può essere impostato opzionalmente un tempo di preavviso e una luminosità di preavviso. Ingressi binari -Configurazione del comando a una o due superfici per il pulsante a bilanciere. -Collegamento di pulsante a bilanciere da parametrizzare con la funzione interruttore, dimmer, ombreggiatura e ventilazione, richiamo scene, tromba delle scale (rilevatore di movimento), chiamata al piano, aprigarage e apriporta. -Collegamento di rilevatori di movimento e di presenza con uscite relè a potenziale zero. -Pratico comando di gruppo di utenze di commutazione, di dimmer, ombreggiatura e di ventilazione. -Possibilità di analisi dei contatti On/Off dei sensori vento, gelo, luminosità o pioggia con contatti relè a potenziale zero, per proteggere le utenze ombreggiatura e di ventilazione da influssi atmosferici. -Interrogazione contatto finestra e visualizzazione nell’app Smart Home: dopo 5 minuti, una finestra aperta attiva la modalità di riscaldamento protezione antigelo. -Interrogazione contatto porta e visualizzazione nella app Smart Home: una porta aperta provoca il sollevamento e il blocco della veneziana o delle tapparelle. -Interrogazione di una commutazione riscaldamento/raffreddamento a una pompa di calore per potere trasmettere il tipo di funzionamento attuale (riscaldamento o raffreddamento) al regolatore di riscaldamento. -Visualizzazione del contatto On/Off per mostrare uno stato di contatto sulla app Smart Home. -Ingressi di commutazione configurabili, parametrizzabili separatamente. -Rilevamento e compensazione di valori di temperatura tramite sensore remoto (vedi accessori) sull'ingresso 3. Funzione nel sistema Gira KNX -Commutazione e regolazione di lampade a incandescenza, lampade alogene AT, lampade a LED AT regolabili, lampade fluorescenti compatte regolabili, trasformatori induttivi regolabili con lampade alogene BT o a LED BT, trasformatori elettronici regolabili con lampade alogene BT o a LED BT. -Selezione automatica o manuale del principio di regolazione adatto al carico. -Protezione dal funzionamento a vuoto, dal cortocircuito e dalla sovratemperatura. -Fino a 8 funzioni logiche indipendenti per l'implementazione di operazioni logiche semplici o complesse. -I messaggi di risposta e di stato trasmessi attivamente possono essere ritardati globalmente dopo il ritorno della tensione del bus o dopo una programmazione dell’ETS. Uscite per la regolazione della luminosità -Possibilità di assegnazione del tipo di carico e definizione del principio di regolazione: universale (con taratura automatica), trasformatore elettronico (capacitivo/anticipo di fase), trasformatore convenzionale (induttivo/ritardo di fase), LED (ritardo di fase) e LED (anticipo di fase). -Caratteristica di regolazione della luminosità configurabile nel range di tempo e di valori per l'adattamento al carico collegato. -Possibilità di impostare il campo di luminosità regolabile(luminosità all'accensione, luminosità di base; in alternativa: limite superiore e inferiore di regolazione della luminosità). -Comportamento al ricevimento di un valore di luminosità assoluto regolabile (dimmeraggio attivo, avvio diretto, dissolvenza). -Comportamento durante l'aumento relativo della luminosità in stato spento regolabile (inserimento canale, nessuna reazione). -Funzione di controllo centrale tramite fino a 6 oggetti di commutazione, 6 oggetti di regolazione della luminosità e 6 oggetti di valore e risposta collettiva. -Segnale di risposta commutazione: funzione di risposta attiva (in caso di modifica o invio ciclico sul bus) o passiva (oggetto leggibile). -Segnale di risposta valore di luminosità: funzione di risposta attiva (in caso di modifica o invio ciclico sul bus) o passiva (oggetto leggibile). -Per gli oggetti di risposta attivi è possibile impostare il tipo di aggiornamento (quando si modifica l'oggetto di ingresso o quando si modifica il valore di risposta). Ciò consente un adattamento personalizzabile alle visualizzazioni. -Segnali di risposta per cortocircuito, sovraccarico / mancanza di tensione di rete e tipo di carico (conforme a KNX ed esteso). -La reazione in caso di interruzione o ripristino della tensione del bus e dopo un processo di programmazione dell'ETS può essere impostata. -Funzione combinatoria logica per l'uscita. -La funzione di blocco o la funzione di posizione forzata alternativa può essere parametrizzabile. -Funzioni temporali (ritardo di accensione, ritardo di spegnimento). -Funzione luce vano scala con funzione di preallarme mediante riduzione temporizzata dell'illuminazione o attivazione di un'illuminazione permanente. -Funzione vano scala con prolungamento del tempo o assegnazione variabiledel tempo del vano scala tramite oggetto di comunicazione. -Funzione Soft ON e funzione Soft OFF regolabili. -Spegnimento automatico al valore di luminosità < X % impostabile (con tempo di ritardo personalizzabile). -Possibilità di integrazione nelle scene luce: È possibile parametrizzare fino a 64 scene interne. -Tempo di ritardo per il richiamo della scena configurabile. -È possibile impostare il comportamento di regolazione della luminosità quando viene richiamata una nuova scena (avvio diretto, dimmeraggio attivo, dissolvenza). -Feedback visivo durante il salvataggio di una scena. -Richiamo scene esteso. -Possibilità di attivare il contatore delle ore di esercizio. -Contatore delle ore di esercizio come contatore progressivo (con valore limite opzionale) o regressivo (con valore di partenza opzionale). Avvisi: -La potenza massima di collegamento dipende dal modo operativo selezionato (ritardo o anticipo di fase). Per ulteriori dettagli consultare le istruzioni per l'uso. -Riduzione dipotenza per installazione suparete in legno o in cartongesso -15%Combinazioni multiple -20%. -Aumento della potenza mediante amplificatori di potenza Gira. -Possibilità di aggiornamento con il Gira Project Assistant (GPA) -Stato alla consegna: il comando dell'uscita di regolazione della luminosità è possibile tramite l'ingresso 1 (più luminosa) e l'ingresso 2 (più scura).

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie