Startseite

GIRA - GGI5020005 SET BIL. 4-M SENS.TATT.4.55 PLUS - 5020005

KopierenKopieren
GIRA - GGI5020005 SET BIL. 4-M SENS.TATT.4.55 PLUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung der Oberfläche - matt

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337132363

Artikelnummer

GGI5020005

Herstellernummer

5020005

Hersteller

GGI

Farbe:

schwarz

Oberflächenschutz:

lackiert

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Transparent:

nein

Anzahl der Tasten:

1

Set di bilancieri 4 moduli per sensore tattile 4.55 Plus nero opaco

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie