Startseite

GIRA - GGI501827 SET BIL. 2-M SENS.PS.4.55 PLUS - 501827

KopierenKopieren
GIRA - GGI501827 SET BIL. 2-M SENS.PS.4.55 PLUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung der Oberfläche - matt

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337132264

Artikelnummer

GGI501827

Herstellernummer

501827

Hersteller

GGI

Farbe:

weiß

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoffgüte:

Thermoplast

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Anzahl der Tasten:

1

Set di bilancieri 2 moduli per sensore tattile 4.55 Plus bianco puro satinato

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie