Startseite

GIRA - GGI257200 TKS-Repeater REG Turko - 257200

KopierenKopieren
GIRA - GGI257200 TKS-Repeater REG Turko

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - verteilen

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337011125

Artikelnummer

GGI257200

Herstellernummer

257200

Hersteller

GGI

Funktion:

verteilen

Installationstechnik:

2-Draht

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

2

Werkstoff:

sonstige

TKS-Repeater REG Merkmale: - Aktive Komponente zur Erweiterung einer Gira Türkommunikationsanlage mit Audio- und Videofunktion. - Reichweitenverlängerung und Erhöhung der Teilnehmerzahlen bei Verwendung weiterer Steuergeräte. - Verstärkung der Audio- und Datensignale des Türkommunikations-Systems in beide Richtungen. Repeatermodus: - Verbindet zwei Liniensegmente miteinander, zur Verdopplung der Teilnehmerzahl einer Video- oder Audio-Türkommunikationsanlage und der Leitungsreichweite. - Wichtig: Für dieVersorgung des zweiten Liniensegments ist ein zusätzliches Steuergerät erforderlich. Mehrgesprächsmodus: - Im Mehrgesprächsmodus wird die gesamte Anlage auf mehrere Linien (eine Hauptlinie, bis zu fünf Nebenlinien) aufgeteilt, welche über TKS-Repeater miteinander verbunden werden. - Jede Linie wird von einem eigenen Steuergerät versorgt. - Im Mehrgesprächsmodus dürfen bis zu fünf TKS-Repeater in einer Anlage verwendet werden. Hinweise : - Datensicherung Die Konfiguration des TKS-Repeaters kann auf einer microSD-Karte gesichert werden. - Inbetriebnahme Die Inbetriebnahme des TKS-Repeaters ist auch ohne microSD-Karte möglich.

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie