GIRA - GGI244202 Beweg.m. Cube 120 Wachter Reinweiss - 244202

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bewegungsmelder
Max. Reichweite frontal - 16 m
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie - sonstige
Scanwinkel - 120 °
Optimale Montagehöhe - 2.5 m
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
26 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4010337056430
Artikelnummer
GGI244202
Herstellernummer
244202
Hersteller
GGI
Ausführung:
Bewegungsmelder
Max. Reichweite frontal:
16 m
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:
sonstige
Scanwinkel:
120 °
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Treppenlichtautomatik:
nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
11 m
Fernbedienbar:
ja
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Mit Signaleinheit:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Spannungsart:
AC
Umgebungstemperatur:
-25...55 °C
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie