Startseite

GIRA - GGI239902 Prasenz- + Beweg.m. 360^ Kompakt Wachter - 239902

KopierenKopieren
GIRA - GGI239902 Prasenz- + Beweg.m. 360^ Kompakt Wachter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Erfassungswinkel horizontal - 360...360 °

  • Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie - passiv Infrarot

  • Konstantlichtregelung - ja

  • HLK-Ansteuerung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

26 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4010337019381

Artikelnummer

GGI239902

Herstellernummer

239902

Hersteller

GGI

Ausführung:

sonstige

Erfassungswinkel horizontal:

360...360 °

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

ja

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

nein

Zwangsabschaltung:

nein

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz:

ja

Vernetzbar:

ja

Optimale Montagehöhe:

2.2 m

Treppenlichtautomatik:

ja

Überbrückungsschalter:

nein

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

20 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

ja

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Aufputz

Anschlussart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Ausschaltverzögerung:

10 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

360...360 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

360...360 °

Ansprechhelligkeit:

5...2000 lx

Max. Einschaltstrom:

16 A

Nebenstelleneingang:

ja

Mit Alarmfunktion:

nein

Höhe:

63 mm

Umgebungstemperatur:

0...35 °C

Durchmesser:

103 mm

Geeignet für Wandmontage:

nein

Präsenzmelder und Bewegungsmelder 360 Kompakt Merkmale: - Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit. - 2-Punkt-Lichtregelung. - Funktionen einstellbar mit IR-Fernbedienungen. - Einschränken des Erfassungsfelds durch Aufsteckblende oder Abschalten einzelner Sensoren. - Bedienung mit IR-Fernbedienung, Nebenstelle 2-Draht oder Wipptaster. - Teach-Funktion zum Anpassen der Helligkeitsschwelle, in Kombination mit IR-Fernbedienungen. - Abschaltvorwarnung. - Kurzzeitbetrieb z. B. zum Ansteuern von akustischen Signalgebern. - Anwesenheitssimulation. - Funktion als Dämmerungsschalter. - Dynamische Nachlaufzeit. - Erweiterung des Erfassungsfelds durch Parallelschalten mehrerer Geräte. Hinweise : - Die erforderlichen Einstellungen für die Inbetriebnahme erfolgen mit der IR-Fernbedienung PIR 1 (Zubehör) für den Installateur. - Deckenmontage im Innenbereich, Aufputz.

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie