Startseite

GIRA - GGI221000 Helligkeitsr. Mini KNX - 221000

KopierenKopieren
GIRA - GGI221000 Helligkeitsr. Mini KNX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Unterputz

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Mit Busankopplung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337014706

Artikelnummer

GGI221000

Herstellernummer

221000

Hersteller

GGI

Bussystem KNX:

ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Unterputz

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Mit Busankopplung:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Bussystem Powernet:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

KNX Helligkeitsregler Mini Merkmale: - Der Helligkeitsregler wird direkt über dem auszuleuchtenden Ort, z. B. einem Arbeitsplatz, an der Decke montiert. - Analysiert die Lichtverhältnisse der unter ihm befindlichen Fläche. - Die Helligkeitsregelung kann durch einen Bewegungs- bzw. Präsenzmelder oder von einem Taster aus aktiviert und deaktiviert werden. - Extrem flacher Einbau. - Klemmmontage an abgehangenen Decken. - Deckenmontage an festen Decken in Gerätedose nach DIN 49073 mittels optionalem Zubehör. - Aufputz-Montage in Aufputz-Gerätedose (optionales Zubehör). - Schutzart IP44 ermöglicht Montage im Außenbereich bzw. in Feuchträumen. - Mit Farbe überstreichbarer Designring ermöglicht die farbliche Anpassung an die Wand oder die Decke. - Nach Entfernen des Designrings ist die Programmiertaste des Geräts bequem von vorne erreichbar. Helligkeitssensor mit Grenzwertüberwachung: - Bis zu drei Grenzwerte sind parametrierbar. - Die Funktionen Schalten, Dimmwertgeber, Lichtszenennebenstelle und Hysterese sind konfigurierbar. - Grenzwert über Kommunikationsobjekt oder Teach-In veränderbar. - Gekoppelt an die Beleuchtungsanlage wird die Beleuchtung in Abhängigkeit vom Tageslicht gedimmt (Konstantlichtregelung) oder geschaltet (2-Punkt-Regelung). - Inkl. Sperrfunktion.

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie