Startseite

GIRA - GGI216300 Fan Coil Aktor KNX REG - 216300

KopierenKopieren
GIRA - GGI216300 Fan Coil Aktor KNX REG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - REG

  • Bussystem KNX - ja

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 4

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

49 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4010337059387

Artikelnummer

GGI216300

Herstellernummer

216300

Hersteller

GGI

Montageart:

REG

Bussystem KNX:

ja

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

4

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

nein

Geeignet für C-Last:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit Busankopplung:

nein

Verschiedene Phasen anschließbar:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

nein

KNX Fan Coil Aktor REG plus Merkmale: - Fan Coil Aktor zur Ansteuerung von Gebläsekonvektoren (Fan Coil Units), die zur Klimatisierung von Räumen eingesetzt werden. - Der Aktor empfängt Telegramme, z. B. von einem Raumtemperaturregler, und setzt die Stellgrößentelegramme in dazu äquivalente Lüfterstufen und Ventilstellungen um. - Anschluss eines Gebläsekonvektors mit bis zu sechs Lüfterstufen oder Anschluss von zwei Gebläsekonvektoren mit jeweils bis zu zwei Lüfterstufen bei 2-Rohr-Systemen. - Handbetätigung. - Baustellenbetrieb: Ausgänge manuell bedienbar ohne Busspannung nur mit der Betriebsspannung. - Betriebsarten für Heiz- oder Kühlbetrieb, oder kombinierten Heiz- und Kühlbetrieb. - 2-Rohr- oder 4-Rohrbetrieb. 2-Rohrsystem heizt oder kühlt über eine gemeinsamen Wasserkreislauf. 4-Rohrsystem besteht aus getrennten Vor- und Rücklauf für das Heiz- und Kühlsystem. - Einzelnes oder hierarchisches Schalten der Lüfterstufen. - Rückmeldung, Ausgangsanzeige, Sperrfunktion für jeden Kanal, Stufenbegrenzung. - Verhalten bei Busspannungsausfall oder Bus- Netzspannungsausfall und nach einem ETS-Programmiervorgang konfigurierbar. - Grenzwerte einstellbar. - Zyklisches oder ereignisorientiertes Senden. - Freie Kanäle können für Schaltfunktionen, z. B. Raumbeleuchtung, genutzt werden. Hinweise : - VDE-Zulassung gemäß EN 60669-1, EN 60669-2-1. - Montage auf DIN-Hutschiene.

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie