Startseite

GIRA - GGI203828 RIL.MOV. 1,10 M ONE - 203828

KopierenKopieren
GIRA - GGI203828 RIL.MOV. 1,10 M ONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Reichweite frontal - 170 m

  • Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie - sonstige

  • Zwangseinschaltung - ja

  • Zwangsabschaltung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

26 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4010337125600

Artikelnummer

GGI203828

Herstellernummer

203828

Hersteller

GGI

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Reichweite frontal:

170 m

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Zwangseinschaltung:

ja

Zwangsabschaltung:

ja

Vernetzbar:

ja

Scanwinkel:

170 °

Optimale Montagehöhe:

110 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

140 m

Fernbedienbar:

ja

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

ja

Montageart:

Unterputz

Anschlussart:

Steckklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

anthrazit

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

DC

Ansprechhelligkeit:

5...3000 lx

Anzahl der Schaltzonen:

1

Breite:

55 mm

Höhe:

25 mm

Tiefe:

24 mm

Umgebungstemperatur:

-15...45 °C

Einbaubreite:

53.6 mm

Einbautiefe:

24 mm

Rilevatore di movimento 1,10 m per Gira One antracite Caratteristiche: -Rilevatore di movimento (con sensore a infrarossi passivo/PIR) per Gira One. -Per la commutazione automatica degli attuatori Gira One in base al movimento e alla luminosità. -Il tempo di disinserimento ritardato delle utenze Gira One viene configurato tramite il rispettivo canale dell'attuatore nel Gira Project Assistant (GPA). -Sensore di temperatura integrato per la misurazione della temperatura ambiente. -Pulsante localeintegrato per controllare le utenze Gira One: commutazione, tromba delle scale e scena. -Messa in servizio del rilevatore di movimento con il Gira Project Assistant (GPA) versione 5.2. -Trasmissione dei dati crittografata tra i dispositivi Gira One. Caratteristiche del rilevatore di movimento -Ampia area di rilevamento (fino a 238 m2). -Espansione del campo di rilevamento tramite rilevatori di movimento aggiuntivi. -È possibile limitare l'area di rilevamento. -È possibile configurare la sensibilità del sensore. -Funzione di prova di funzionamento come ausilio durante la progettazione e impostazione del campo di rilevamento PIR. -Misura della luce mista adatta a lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade alogene/a incandescenza e a LED. Temperatura ambiente -Compensazione della temperatura per il sensore di temperatura integrato. Indicatore a LED -Selezione della funzione del LED di stato: sempre OFF, indicazione di movimento. Avvisi: -Possibilità di aggiornamento con il GiraProject Assistant (GPA). -Il rilevatore di movimento non è adatto per messaggi di allarme in impianti di allarme conformi a VdS. -KNX Data Secure compatibile.

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie