Startseite

GIRA - GGI200627 SENS.CLIMATICO AMB.RVC STANDARD KNX - 200627

KopierenKopieren
GIRA - GGI200627 SENS.CLIMATICO AMB.RVC STANDARD KNX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337130611

Artikelnummer

GGI200627

Herstellernummer

200627

Hersteller

GGI

Sensore climatico ambiente RVC Standard per KNX bianco puro satinato System 55 Caratteristiche: -Sensore climatico ambiente RVC con accoppiatore bus integrato. -Display a segmenti: visualizzazione della modalità di funzionamento (Komfort, temperatura di abbassamento, riduzione notturna, Eco), stato della finestra, blocco comandi, livello ventilatore, modalità di riscaldamento e raffrescamento. -Luminosità del display configurabile incl. servizio diurno/notturno. -Sensore di temperatura integrato. Funzioni di comando -Regolazione del valore nominale. -Cambio della modalità di funzionamento. -Blocco comandi attivabile manualmente, automaticamente dopo un tempo impostato oppure tramite oggetto. -Funzione di accensione/spegnimento. -Livello ventilatore. -Funzione Heartbeat: verificare che l’applicazione non presenti errori. Comando Fancoil con regolatore integrato -Visualizzazione/adattamento della temperatura nominale/effettiva, modalità di funzionamento, stato di riscaldamento/raffreddamento. -Velocità del ventilatore regolabile (On, Off, Auto, funzionamento a livelli). -Feedback livello del ventilatore e modalità di funzionamento. -Oggetti per il comando manuale. Comando unità split -Impostare la temperatura nominale. -Modalità operative: automatica, riscaldamento, raffreddamento, ventilazione, Eco, boost. -Impostazione della velocità del ventilatore, possibilità di disattivazione. Avvisi: -KNX Data Secure compatibile. -Possibilità di aggiornamento. -Progettazione e messa in servizio dell’apparecchio a partire da ETS 5 dalla versione 5.7.7 o ETS 6 dalla versione 6.3 (raccomandazione). Contenuto della fornitura: -Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie