GIRA - GGI141300 Beschriftungsbogen Gira E2 Typ 3 Zubehor - 141300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - sonstige
Ausführung - Beschriftungsbogen
Bedruckbar mit - Tintenstrahl und Laser
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
4010337003922
Artikelnummer
GGI141300
Herstellernummer
141300
Hersteller
GGI
Farbe:
sonstige
Ausführung:
Beschriftungsbogen
Bedruckbar mit:
Tintenstrahl und Laser
Transparent:
nein
Beschriftungsbögen für Abdeckrahmen Gira E2 durchgängig beschreibbar Typ 3 20 x 2 Schriftfelder Hinweise : - Bedruckbar mit den meisten handelsüblichen Laser- und Tintenstrahldruckern.
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


