Startseite

GIRA - GGI141200 Beschriftungsbogen Gira E2 Typ 2 Zubehor - 141200

KopierenKopieren
GIRA - GGI141200 Beschriftungsbogen Gira E2 Typ 2 Zubehor

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

  • Ausführung - Beschriftungsbogen

  • Bedruckbar mit - Tintenstrahl und Laser

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337003915

Artikelnummer

GGI141200

Herstellernummer

141200

Hersteller

GGI

Farbe:

sonstige

Ausführung:

Beschriftungsbogen

Bedruckbar mit:

Tintenstrahl und Laser

Transparent:

nein

Beschriftungsbögen für Abdeckrahmen Gira E2 durchgängig beschreibbar Typ 2 10 x 2 2 Schriftfelder Hinweise : - Bedruckbar mit den meisten handelsüblichen Laser- und Tintenstrahldruckern.

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie