Startseite

GIRA - GGI128700 Steuergerat Audio REG Turko - 128700

KopierenKopieren
GIRA - GGI128700 Steuergerat Audio REG Turko

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - sonstige

  • Ausgangsspannung - 12 V

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Stromart - AC

  • Eingangsspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337287001

Artikelnummer

GGI128700

Herstellernummer

128700

Hersteller

GGI

Anwendung:

sonstige

Ausgangsspannung:

12 V

Installationstechnik:

Bus-System

Stromart:

AC

Eingangsspannung:

230 V

Breite in Teilungseinheiten:

6

Schutzart (IP):

IP20

Integrierte Türöffnerschaltung:

ja

Steuerfunktion:

ja

Auswertefunktion:

nein

Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:

70

Serviceanzeigen:

ja

Programmiersperre:

nein

Steuergerät Audio REG Merkmale: - Steuergerät zur Versorgung der Audiokomponenten des Gira Türkommunikationsbusses. - Versorgung des verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Busses. - Selbstrückstellende elektronische Kurzschluss- und Überlasterkennung der Betriebsspannungen und des Busanschlusses. - Tasten für System- und Türöffnerprogrammierung. - LED-Statusanzeigen für Betrieb, Überlast, Systemprogrammierung und Türöffnerprogrammierung. - AC 12 V Ausgang zur Spannungsversorgung eines handelsüblichen Türöffners. - Permanenter AC 12 V Ausgang zur Spannungsversorgung eines TKS-TK-Gateways. - Relaisausgang zum Schalten eines Türöffners mit eigener Spannungsversorgung. - Türöffnerschaltzeit stufenlos von 1 bis 10 s einstellbar. Hinweise : - Das Steuergerät Audio ist für den Einbau in die Unterverteilung vorgesehen. Ist dies nicht möglich, handelsüblichen Aufputzverteiler verwenden. - Mit dieser Komponente ist der Aufbau von Türkommunikationsanlagen mit bis zu 70 Teilnehmern möglich (z. B. 1 x Einbaulautsprecher, 5 x Erweiterungsmodul für Einbaulautsprecher, 68 x Wohnungsstation AP).

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie