GIRA - GGI125900 Erweiterungsmodul EB-Lautsprecher Turko - 125900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Außenstation
Werkstoff - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4010337259008
Artikelnummer
GGI125900
Herstellernummer
125900
Hersteller
GGI
Geeignet für:
Außenstation
Werkstoff:
sonstige
Erweiterungsmodul für Einbaulautsprecher Merkmale: - Bis zu zwölf mechanische Klingeltaster anschließbar. - Weitere Klingeltaster können über zusätzliche Erweiterungsmodule angschlossen werden. - Es können bis zu elf Erweiterungsmodule an einen Einbaulautsprecher angeschlossen werden. - Wechselspannungsabfrage der Klingeltasten-Anschlüsse zur Vermeidung von Oxidation an den Tastenkontakten. - Kleine Bauform. - Absicherung der Anschlussklemmen gegen Falschanschluss. - Befestigung des Erweiterungsmodulesdurch Schrauben oder Kleben. Hinweise : - Modul zur Erweiterung des Einbaulautsprechers, wenn mehr als acht mechanische Klingeltaster angeschlossen werden sollen. - Mit dieser Komponente ist der Aufbau von Türkommunikationsanlagen mit bis zu 140 Audioteilnehmern möglich (z. B. 1 x Einbaulautsprecher, 11 x Erweiterungsmodul für Einbaulautsprecher, 136 x Wohnungsstation AP). - Schutzart IP44 nur in Verbindung mit einer geeigneten Front bzw. im verbauten Zustand.
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie