GIRA - GGI125800 EB-Lautsprecher Turko - 125800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Außenstation
Werkstoff - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4010337258001
Artikelnummer
GGI125800
Herstellernummer
125800
Hersteller
GGI
Geeignet für:
Außenstation
Werkstoff:
sonstige
Einbaulautsprecher Merkmale: - Einbaulautsprecher zur Montage in Briefkastenanlagen, Sprechfächer, Türseiteneinbauten oder Frontplatten. - An die vorhandenen Schraubklemmen können bis zu acht mechanische Klingeltaster angeschlossen werden. - Signalübertragung und Versorgung des Lautsprechers über den verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus. - Kleine Bauform. - Wetterfester Lautsprecher. - Hochwertiges Elektretmikrofon. - Wechselspannungsabfrage der Klingeltasten-Anschlüsse zur Vermeidung von Oxidation an den Tastenkontakten. - Absicherung der Anschlussklemmen gegen Falschanschluss. - Bis zu acht mechanische Klingeltaster anschließbar. - Farbkamera für Türstation anschließbar. - Freisprechfunktion (sprachgesteuertes Gegensprechen mit Echo-und Hintergrund-geräuschunterdrückung). - Sprechlautstärke einstellbar. - Einmann-Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahme-Prozedur. - Akustisches Quittiersignal bei Ruftastenbetätigung. Hinweise : - Mit dieser Komponente ist der Aufbau von Türkommunikationsanlagen mit bis zu 140 Audioteilnehmern möglich (z. B. 1 x Einbaulautsprecher, 11 x Erweiterungsmodul für Einbaulautsprecher, 136 x Wohnungsstation AP). - Bei der Erweiterung um eine Farbkamera wird ein Steuergerät Video benötigt. - Schutzart IP44 nur in Verbindung mit einer geeigneten Front bzw. im verbauten Zustand.
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie