Startseite

GIRA - GGI122000 Externe Kamera Turko - 122000

KopierenKopieren
GIRA - GGI122000 Externe Kamera Turko

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337100058

Artikelnummer

GGI122000

Herstellernummer

122000

Hersteller

GGI

Montageart:

Aufbau

Installationstechnik:

2-Draht

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Externe Kamera Reinweiß Merkmale: - Externe Kamera für die Wand- und Deckenmontage mit variablem Objektiv, integrierter IR-LED-Beleuchtung und automatischem Weißabgleich. - Die Kamera kann beliebig im Eingangsbereich installiert und über das TKS-Kamera-Gateway in das Gira Türkommunikations-System integriert werden. - Lichtempfindlicher Chipsatz für klare Bilddarstellung bei schwachen Lichtverhältnissen. - Einstellbare IR-LED für Videoüberwachung bei völliger Dunkelheit. - Easy Plug Kameramodul und Montageplatte für eine einfache und schnelle Installation. - Zweiter Videoausgang zum Anschluss eines Monitors während der Inbetriebnahme. - Kameramodul in drei Achsen einstellbar.

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie