GIRA - GGI120100 TKS-Kamera-Gateway Turko - 120100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Installationstechnik - 2-Draht
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4010337100034
Artikelnummer
GGI120100
Herstellernummer
120100
Hersteller
GGI
Montageart:
Aufbau
Installationstechnik:
2-Draht
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
TKS-Kamera-Gateway Merkmale: - Das TKS-Kamera-Gateway bindet eine handelsübliche analoge Kamera in das Gira Türkommunikations-System ein. - Die Kamera kann einer Türstation zugeordnet werden. In diesem Fall schaltet sich die externe Kamera bei Betätigung der Ruftaste automatisch ein. Durch das Kombigehäuse des TKS-Kamera-Gateways sind drei Montagearten möglich: - Aufputz (in einer handelsüblichen Abzweigdose). - Unterputz (in eine Gerätedose). - als REG-Gerät (mit dem beiliegenden REG-Adapter) Hinweise : - Bei mehreren externen Kameras wird für jede externe Kamera jeweils ein TKS-Kamera-Gateway und eine eigene Spannnungsversorgung benötigt. - In einer Anlage dürfen bis zu zehn TKS-Kamera-Gateways eingesetzt werden, wobei das Videosignal max. drei TKS-Kamera-Gateways durchlaufen darf. - Der Anschluss der externen Kamera erfolgt über Schraubklemmen.
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie