GIRA - GGI107200 Namens-/Turschild 2f Zubehor - 107200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - sonstige
Ausführung - Türschild mit Rahmen
Bedruckbar mit - Tintenstrahl und Laser
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
4010337072003
Artikelnummer
GGI107200
Herstellernummer
107200
Hersteller
GGI
Farbe:
sonstige
Ausführung:
Türschild mit Rahmen
Bedruckbar mit:
Tintenstrahl und Laser
Transparent:
nein
Namensschild bzw. Türschild 2fach Reinweiß Merkmale: - Namensschild bzw. Türschild für Zimmer. - Bestehend aus einer Grundplatte und einer transparenten, steckbaren Abdeckung. - Problemloses Auswechseln des Schriftträgers. Befestigungsmöglichkeit: - Anschrauben: Die Grundplatte des Namensschilds bzw. Türschilds wird mit den mitgelieferten Schrauben Dübeln an der Wand befestigt. Hinweise : - Zur Montage auf Glasflächen separat erhältliche Montageplatte benutzen, die einen optisch sauberen Abschluss aufder Rückseite der Oberfläche ermöglicht. - Für Abdeckrahmen 2fach ohne Mittelsteg aus den Schalterprogrammen des System 55 geeignet. - Die Beschriftungsbögen können auf allen gängigen Druckern ausgegeben werden.
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie