Startseite

GIRA - GGI038200 Trennrelais 2f UP Jalousie - 038200

KopierenKopieren
GIRA - GGI038200 Trennrelais 2f UP Jalousie

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zentraleingang - nein

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der anschließbaren Motoren - 2

  • Nennspannung - 230 V

  • Nebenstelleneingang - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337382003

Artikelnummer

GGI038200

Herstellernummer

038200

Hersteller

GGI

Zentraleingang:

nein

Montageart:

Unterputz

Anzahl der anschließbaren Motoren:

2

Nennspannung:

230 V

Nebenstelleneingang:

ja

Trennrelais 2fach Unterputz Merkmale: - Gleichzeitige Ansteuerung von mehreren Jalousieantrieben. - Je zwei Antriebe werden mit einem Trennrelais elektrisch entkoppelt. - Mit zwei Nebenstelleneingängen für die Einzelbedienung der Jalousien und einem Zentraleingang für Zentralfunktion, z. B. von einer Zeitschaltuhr oder zur Umsetzung von Zentralsteuerungen bei Aufteilung auf mehrere FI-Schutzschalter. Hinweise : - Das Trennrelais Unterputz wird in eine Gerätedose montiert.(Verwendung einer tiefen Gerätedose empfohlen.)

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie